nouveau

Konni - Planet Module Mini GBIC RJ45 100m -40/+75°C - MGB-TGT

CopieCopie
Konni - Planet Module Mini GBIC RJ45 100m -40/+75°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605284851

Réf. Sonepar

04512528485

Réf. Fournisseur

MGB-TGT

Marque

Konni

Planet Module SFP-Port 1000BASE-T ? 100 m (-40 à 85 °C)