Non retournable

Konni - Planet Module SFP+ 10G LC Duplex Multi 300m (-40°/+75°) - MTB-TSR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605281645

Réf. Sonepar

04512528164

Réf. Fournisseur

MTB-TSR

Marque

Konni

Planet Module fibre optique SFP+ 1 port 10GBASE-SR - 300m - Multimode duplex LC-UPC

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :

  • Type MGbic : 10G (SFP+)
  • Type de Fibre : Multi Mode
  • Connecteur : LC Duplex
  • Longueur d'onde : 850nm
  • Distance : 300 m
  • Températures extremes: -40° à 75° C


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP