Konni - Planet Module SFP+ Single-Mode 40Km DDM Supp. -40/75°C - MTB-TLR40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000602
Réf. Fournisseur
MTB-TLR40
Marque
Konni
Planet Module fibre optique SFP+ 1 port 10GBASE-LR - 40 km (-40 à 85 °C) - Monomode duplex LC-UPC
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :
- Type de module MGbic : 10G (SFP+)
- Type de Fibre : Monomode
- Connecteurs : Duplex LC/UPC
- Longueur d'onde : 1310 nm
- Distance : 40 Km
- DDM : Oui
- Température de fonctionnement : -40 à 75°C
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


