Konni - Planet Routeur indus VPN 5 ports Giga Wifi ax -40/75°C - IVR-300W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000589
Réf. Fournisseur
IVR-300W
Marque
Konni
Planet Passerelle de sécurité VPN Wi-Fi 802.11ax à 5 ports pour applications industrielles - Solution de sécurité VPN industrielle Wi-Fi 6 performante
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interface:
- 1 x RJ-45 Giga WAN
- 3 x RJ-45 Giga LAN
- 1 x RJ-45 Giga LAN /WAN
- 1 x 3 pins terminal block pour RS485
- 1 x USB 3.0
- 2 x DI
- 2 x DO
- 1 x 6 pin terminal block pour alimentation
- WiFi
- Norme: 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 et 5 GHz
- Débit: 1800 Mbps
- Antennes: 2 x 5 dBi - SMA
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2 / WPA3
- Fonctions:
- VPN
- 60 Tunnels max
- 108 Mbps débit max
- Firewall SPI
- Filtrage contenu, MAC, IP
- AP controller
- RADIUS
- VPN
- Boitier:
- IP30
- RAIL DIN
- Mural
- Dimensions: 50 x 135 x 135 mm
- Alimentation: 9-54V via terminal block
- Consommation: 15.6 W
- Température: De -40° à 75°C
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


