Konni - Planet Routeur industriel 1Wan 4Lan SPI firewall -40/75° - IVR-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605284745
Réf. Sonepar
04512528474
Réf. Fournisseur
IVR-100
Marque
Konni
Planet Passerelle de sécurité VPN industrielle à 5 ports 10/100/1000T - Solution de sécurité VPN industrielle puissante
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- xAN:
- 1 x RJ-45 Giga WAN
- 3 x RJ-45 Giga LAN
- 1 x RJ-45 Giga LAN/WAN
- USB: 1 x USB 3.0
- Fonctions:
- NAT
- Firewall SPI
- Load balancing
- Filtrage MAC/IP/Web
- Failover WAN
- DMZ
- Port forwarding
- VPN
- IPSec (Host to Host)/GRE/PPTP server/L2TP/SSL (Open VPN)
- Jusqu'à 60 tunnels / Users
- Débit: 100 Mbps max
- Boitier:
- IP30
- Rail-DIN
- Dimensions: 135 x 87.8 x 50 mm
- Alimentation bornier redondant 9-48 V
- Consomation: 9W
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


