Konni - Planet Switch by-pass indus 4x SC multimode -40/+75°C - IFB-244-MSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000584
Réf. Fournisseur
IFB-244-MSC
Marque
Konni
Planet Interrupteur de dérivation de fibre optique 2 canaux industriel - 4x SC multimode -40/+75°C
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch de Bypass Optique
- Interface: 4 x SC
- Type :
- Duplex
- Multimode
- 850 / 1300 nm
- Alimentation par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 9/48V DC non incluse
- Boîtier : aluminium IP30
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 32 x 87 x 135 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


