Konni - Planet Switch Indus 16 ports 100Mbits - ISW-1600T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605284158
Réf. Sonepar
04512528415
Réf. Fournisseur
ISW-1600T
Marque
Konni
Planet Commutateur Ethernet rapide industriel 16 ports 10/100TX - Conception résistante aux intempéries
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel non administrable
- 16 ports 10/100Mbits
- Matrice de commutation: 3.2 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 12/48V DC non incluse
- Consommation: 2 Watts
- Boîtier aluminium IP30
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 70 x 107 x 152mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


