Konni - Planet Switch Indus 19" L2+ 24 ports Giga 4xSFP - IGSW-24040T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213688898
Réf. Sonepar
04512368889
Réf. Fournisseur
IGSW-24040T
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable avec 24 ports Gigabit et 4 SFP. Conçu pour des environnements industriels robustes. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2+
- Interfaces:
- 24 x ports Gigabit
- 4 x ports combo giga/SFP
- 1 x port RJ45 pour l'administration (câble adaptateur RJ45/RS232)
- Fonctions:
- Configuration des ports
- Port mirroring
- VLAN
- Link aggregation
- Spanning tree protocol
- QoS
- ACL
- Routage
- Backplane : 48 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 36/60V DC non incluse
- Administration Web, Telnet, SNMP v3
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 440 x 200 x 44.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


