Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 4 ports 100Mbits + 2xSFP 100Mbits - ISW-621TF

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213689468

Réf. Sonepar

04512368946

Réf. Fournisseur

ISW-621TF

Marque

Konni

Planet Commutateur Ethernet industriel SFP 4 ports 10/100Base-TX + 2 ports 100Base-FX avec large plage de températures de fonctionnement - Robuste, très pratique et extensible en distance

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non manageable
  • Interfaces:
    • 4 x ports 10/100Mbits
    • 2 x ports SFP Mini Gbic 100Base-FX
  • Backplane : 1.2 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse
  • Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 135 x 97 x 32 mm
  • Poids : 442 grs


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP