Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 4 ports Giga 1xSFP - IGS-510TF

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605284448

Réf. Sonepar

04512528444

Réf. Fournisseur

IGS-510TF

Marque

Konni

Planet Switch RAIL DIN administrable avec 4 ports Gigabit RJ45 et 2 SFP. Température de fonctionnement -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • Interfaces:
    • 4 x ports Gigabit
    • 1 x ports SFP
  • Backplane : 10 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation électrique 9/48V DC non incluse
  • Administration Web, Telnet, SNMP
  • Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 30 x 30 x 104 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP