Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 4 ports Giga 2xSFP - IGS-620TF

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 4

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de fentes de module - 2

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213689536

Réf. Sonepar

04512368953

Réf. Fournisseur

IGS-620TF

Marque

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

4

mode de pose:

Rail DIN

nombre de fentes de module:

2

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

32 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

87 mm

puissance absorbée max.:

7.2 W

Planet Switch RAIL DIN non administrable avec 4 ports Gigabit RJ45 et 2 ports SFP. Idéal pour des infrastructures industrielles avec gestion QoS. Température -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • Interfaces:
    • 4 x ports Gigabit
    • 2 x ports SFP
  • Backplane : 12 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse
  • Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 135 x 87 x 32 mm
  • Poids : 503 g


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP