Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 4 ports Giga PoE at 120W 1xSFP - IGS-614HPT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605284431

Réf. Sonepar

04512528443

Réf. Fournisseur

IGS-614HPT

Marque

Konni

Planet Commutateur Ethernet Gigabit industriel 4 ports 10/100/1000T 802.3at PoE + 1 port 10/100/1000T + 1 port 100/1000X SFP - Une solution d'alimentation PoE+ complète et parfaite, idéale pour les environnements difficiles

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non manageable
  • Interfaces:
    • 5 x ports Gigabit
      • dont 4 x PoE
    • 1 x ports SFP
  • PoE:
    • Norme: 802.3af/at
    • Type: EndSpan
    • Puissance:
      • 60W@12V DC input
      • 90W@24V DC input
      • 120W@48V-56V DC input
  • Backplane : 12 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 12/56V DC non incluse
  • Protection Ethernet ESD
  • Boîtier : aluminium IP40 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 50 x 87 x 135 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP