Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 5 ports 100Mbits - ISW-501T

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - Rail DIN

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 5

  • indice de protection (IP) - IP30

  • hauteur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213686795

Réf. Sonepar

04512368679

Réf. Fournisseur

ISW-501T

Marque

Konni

mode de pose:

Rail DIN

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

5

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

32 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

87 mm

Planet Commutateur Ethernet rapide industriel 5 ports 10/100TX - Modèle fin, plus pratique et plus confortable

Les Atouts de l'article:

Switch 5 ports 10/100Mbits fournissant un haut niveau de protection contre les interférences électromagnétiques et les ondes électriques.Sa plage de température de fonctionnement associé à la certification Classe I, division 2 (utilisation dans les endroits dangereux) permet à ce switch d'être placé dans presque n'importe quel endroit.

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • 5 ports 10/100Mbits
  • Matrice de commutation: 1Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse
  • Boîtier aluminium IP30
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Certifié Classe I, division 2 (Hazardous locations)*
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 32x87x135mm
* Hazardous locations : les produits certifiés sont acceptables pour une utilisation dans les endroits dangereux de Classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou non classifiés seulement.

Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP