Konni - Planet Switch indus 8 Giga + 2 SFP + 2 SFP+ -40/75° L2+ - IGS-5225-8T2S2X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605282451
Réf. Sonepar
04512528245
Réf. Fournisseur
IGS-5225-8T2S2X
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable L2+, 8 ports Gigabit RJ45 et 2 ports SFP+. Température de fonctionnement -40°C à 75°C, supporte Modbus et SNMP. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2
- Interfaces:
- 4 x ports Gigabit
- 2 x ports SFP
- 2 x ports SFP+
- 1 x port RJ45 pour l'administration
- Fonctions niveau 2:
- VLAN
- IGMP v1, v2, v3
- Spanning tree
- QoS
- Link Aggregation
- Bandwitch Control
- ACL
- Port Mirror
- Backplane : 60 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse
- Administration Web, Telnet, SNMP v3
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 72 x 107 x 152 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


