Konni - Planet Switch Indus 8 ports 10/100Mbits - ISW-801T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 8
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213687228
Réf. Sonepar
04512368722
Réf. Fournisseur
ISW-801T
Marque
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
32 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
87 mm
puissance absorbée max.:
2.1 W
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel non administrable
- 8 ports 10/100Mbits
- Matrice de commutation: 1.6Gbps
- Fonctions niveau 2: VLAN, IGMP, Spanning tree, Qos...
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 24/48V DC non incluse
- Boîtier aluminium IP30
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Certifié Classe I, division 2 (Hazardous locations)*
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 135 x 87 x 32 mm
- Manuel sur CD-ROM
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


