Non retournable

Konni - Planet Switch Indus compact 8 ports 100Mbits - ISW-800T

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605282802

Réf. Sonepar

04512528280

Réf. Fournisseur

ISW-800T

Marque

Konni

Planet Commutateur Ethernet industriel compact à 8 ports 10/100TX - Format compact pour plus de praticité et de commodité

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • 5 ports 10/100Mbits
  • Matrice de commutation: 1.6 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation électrique 12/48V DC non incluse
  • Consommation: 2 Watts
  • Boîtier aluminium IP30
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 41x70x115mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP