Non retournable

Konni - Planet Switch Indus IP67 8 ports M12 100Mbits - ISW-800T-M12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213686726

Réf. Sonepar

04512368672

Réf. Fournisseur

ISW-800T-M12

Marque

Konni

Planet Commutateur Ethernet rapide M12 8 ports 10/100 Mbps, conforme à la norme IP67 pour un usage industriel, avec une large plage de températures de fonctionnement - Boîtier métallique industriel IP67 et interface de connecteur Eth. M12 robuste

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non manageable
  • Interfaces:
    • 8 x ports M12 4 pins (10/100Mbits)
  • Backplane : 1.6 Gbps
  • Alimentation par câble M12 (5 pins)
  • Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse
  • Boîtier : aluminium IP67 métal et waterproof
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 163 x 103 x 53 mm
  • Poids : 976 grs
  • Fourni avec :
    • un câble M12/RJ45 de 1.20m
    • un câble d'alimentation M12 (5 pins) de 1.20m


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP