Non retournable

Konni - Planet Switch Indus L2 10xGiga dont 8 PoEbt 2xSFP - IGS-4215-8UP2T2S

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605287005

Réf. Sonepar

04512528700

Réf. Fournisseur

IGS-4215-8UP2T2S

Marque

Konni

Planet Switch RAIL DIN administrable avec 8 ports PoE++ (802.3bt), 2 RJ45 Gigabit et 2 SFP. Plage de température -40°C à 75°C. Alimentation non incluse

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch administrable L2/L4
  • Interfaces:
    • 10 x ports RJ-45 Giga
      • dont 8 x PoE
    • 2 x ports SFP
    • 1 x RJ-45 vers RS232 Console
  • Norme PoE : 802.3af/at/bt
    • Mode extend PoE: Jusqu'a 250 m
  • Budget PoE :
    • Alimentation unique: 240 W
    • Alimentation double: 360 W
  • Nombre de ports utilisables en PoE :
    • 8 ports en 30 W
    • 6 ports en 60 W
    • 4 ports en 90 W
  • Backplane : 24 Gbps
  • Alimentation bornier 48-54 V DC (non incluse)
  • Consommation max : 390 W
  • Boîtier : métal IP30
  • Rail DIN / Mural
  • Température de fonctionnement: -40°C à 75°C
  • Dimensions: 76.8 x 107.3 x 152 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP