Konni - Planet Switch Indus L2 4 ports Giga PoE bt 240W 2xSFP - IGS-4215-4UP4T2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605286992
Réf. Sonepar
04512528699
Réf. Fournisseur
IGS-4215-4UP4T2S
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable avec 4 ports PoE Ultra (802.3bt), 4 RJ45 et 2 SFP. Température -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit
- Dont 4 x PoE
- 2 x ports SFP
- 1 x port RS232-to-RJ45 (Console)
- 8 x ports Gigabit
- PoE
- Norme: 802.3 af/at/bt
- Budget: 240 W
- Output
- 802.3bt Type-4 mode: maximum 95 watts
- End-span mode: maximum 36 watts
- Mid-span mode: maximum 36 watts
- Force mode: maximum 95 watts
- Nbre de périphériques
- Number of 90W 802.3bt Type-4 PDs: 2
- Number of 60W 802.3bt Type-3 PDs: 4
- Number of 30W 802.3at Type-2 PDs: 8
- Mode PoE extended ( Jusqu'à 250 m)
- Fonctions niveau 2:
- VLAN
- IGMP
- Spanning tree
- QoS
- Link Aggregation
- Bandwitch Control
- Port Mirror
- Backplane : 20 Gbps
- Alimentation par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 48/54V DC non incluse
- Administration Web, Telnet, SNMP v3
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 76.8 x 107.3 x 152 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


