Konni - Planet Switch Indus L2+ 6 ports M12 IP67 - IGS-5227-6MT-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605282598
Réf. Sonepar
04512528259
Réf. Fournisseur
IGS-5227-6MT-X
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable L2+, 6 ports RJ45 Gigabit et 2 SFP. Plage de température de -40°C à 75°C, gestion avancée via SNMP et Modbus. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2+
- Interfaces:
- 6 x ports Gigabit M12 (8pins X femelle)
- 6 x ports Gigabit M12 (5pins A mâle) pour alimentation
- Fonctions niveau 2:
- Port Configuration
- Port Mirroring
- VLAN
- Link Aggregation
- Spanning Tree Protocol
- QoS
- IGMP Snooping
- MLD Snooping
- Access Control List
- Bandwidth Control
- Backplane : 12 Gbps
- Administration Web, Telnet, SNMP v3
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP67
- Montage mural ou Rail DIN
- Alimentation:
- via M12
- Redondante
- Dual 24~48V DC
- Consommation: 6.68 W
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Dimensions: 103 x 68.2 x 163 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


