Konni - Planet Switch Indus L2 8 ports Giga PoE Bt 360W 4xSFP+ - IGS-4215-8UP4X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605287791
Réf. Sonepar
04512528779
Réf. Fournisseur
IGS-4215-8UP4X
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable avec 8 ports PoE++ (802.3bt),4 Ports SFP+. Plage de température -40°C à 75°C. Alimentation non incluse
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit
- 4 x ports SFP+
- 1 x port USB TypeC-RS232 console
- Fonctions niveau 2:
- VLAN
- IGMP
- Spanning tree
- QoS
- Link Aggregation
- Bandwitch Control
- Port Mirror
- ...
- PoE
- 8 ports PoE
- Norme: 802.3 at/bt
- Budget:
- Alimentation simple: 240 W
- Alimentation double: 360 W ( les deux alimentation doivent etre identique)
- Backplane : 96 Gbps
- Attention: alimentation éléctrique 48/54V DC non incluse
- Administration Web, Telnet, SNMP v2c, console
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 76 x 135 x 152 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


