Konni - Planet Switch Indus L2 8 ports SFP(1G/2,5G) 2 ports RJ - IGS-10080MFT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213689284
Réf. Sonepar
04512368928
Réf. Fournisseur
IGS-10080MFT
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable L2+, 8 ports SFP. Idéal pour les longues distances jusqu'à 120 km. Supporte Modbus TCP et IP30, plage de température -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2
- Interfaces:
- 2 x ports Gigabit
- 8 x ports SFP 1G/2.5Gigabits Mini Gbic
- 1 x port RJ45 pour l'administration (câble adaptateur RJ45/RS232)
- Fonctions niveau 2:
- VLAN
- IGMP
- Spanning tree
- QoS
- Link Aggregation
- Bandwitch Control
- Port Mirror
- Backplane : 20 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 12/48V DC non incluse
- Administration Web, Telnet, SNMP v1/v2/v3
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 72 x 107 x 152 mm
- Poids : 1.05 kg
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


