Konni - Planet Switch Indus L3 4 Ports 2,5G 2xSFP+ - IGS-6325-4T2X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605286879
Réf. Sonepar
04512528687
Réf. Fournisseur
IGS-6325-4T2X
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable avec 4 ports RJ45 Gigabit et 2 ports 10G SFP+. Conçu pour des environnements industriels, support VLAN avancé, QoS et Modbus TCP. Plage de température -40°C à 75°C.
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 3
- Interfaces:
- 4 x ports 2.5Giga
- 2 x ports SFP+
- 1 x port console RJ45-RS232
- 2 Digital input
- 2 Digital output
- Fonctions niveau 3:
- VLAN
- IGMP
- Spanning tree
- QoS
- Link Aggregation
- Bandwitch Control
- Port Mirror
- ACL
- ...
- Backplane : 60 Gbps
- Alimentation par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 9/48V DC non incluse
- Administration Web, Telnet, SNMP v1, v2c
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 60 x 135 x 135 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


