Konni - Planet Switch Indus L3 5xSFP+ (10G) / 1xRJ45 (10G) - IGS-6325-5X1T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605286732
Réf. Sonepar
04512528673
Réf. Fournisseur
IGS-6325-5X1T
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable avec 4 ports RJ45 Gigabit et 2 ports 10G SFP+. Conçu pour des environnements industriels, support VLAN avancé, QoS et Modbus TCP. Plage de température -40°C à 75°C.
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 3
- Interfaces:
- 1 x ports 10G
- 5 x ports SFP+
- 1 x port RJ45-RS-232 console
- Fonctions niveau 3:
- Routage
- VLAN
- IGMP
- Spanning tree
- QoS
- Link Aggregation
- Bandwitch Control
- Port Mirroring
- Backplane : 120 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 9/48V DC ou 24V AC non incluse
- Administration Web, Telnet, SNMP v1, 2c
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 80 x 135 x 135 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


