Non retournable

Konni - Planet Switch Indus L3 8 ports Giga 4xSFP+ - IGS-6325-8T4X

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605285179

Réf. Sonepar

04512528517

Réf. Fournisseur

IGS-6325-8T4X

Marque

Konni

Planet Switch RAIL DIN administrable avec 8 ports RJ45 Gigabit et 4 ports 10G SFP+. Conçu pour des réseaux industriels à haute vitesse. Plage de température de -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel administrable L3
  • Interfaces:
    • 8 x ports RJ45 Gigabit
    • 4 x ports SFP+
    • 1 x port RJ45 Console
  • Backplane : 96 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation électrique 12/48V DC ou 24V AC (non incluse)
  • Boîtier métal
  • Norme : IP30
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Consommation : 30W
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Dimensions: 76 x 107 x 152 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP