Konni - Planet Switch indus managé 8 giga PoE Bt + SFP+ - IGS-6329-8UP2S2X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605286381
Réf. Sonepar
04512528638
Réf. Fournisseur
IGS-6329-8UP2S2X
Marque
Konni
Planet Commutateur Ethernet administrable industriel L3 à 8 ports 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2 ports 1G/2,5G SFP + 2 ports 10G SFP+ - Solution PoE++ 802.3bt exceptionnelle pour environnements durcis - Alimentation par câble UTP 4 paires (90 à 95W)
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L3
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit
- 2 w SFP
- 2 x SFP+
- Backplane : 66 Gbps
- PoE:
- 8 ports PoE
- Norme: 802.3 at/bt
- Budget:
- 240 W avec une alimentation
- 360 W avec deux alimentations (les deux alimentations doivent etre identiques)
- Fonctions PoE
- PoE Schedule
- PoE extend: Jusqu'à 160-200 m
- Alimentation par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 48-54V DC non incluse
- Consommation : 401 W
- Boîtier : Indus métal IP30
- RailDin - Mural
- Température de fonctionnement: -40°C à 75°C
- Dimensions: 76 x 135 x 152 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


