Non retournable

Konni - Planet Switch mural 8 ports Giga - WGS-803

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605281126

Réf. Sonepar

04512528112

Réf. Fournisseur

WGS-803

Marque

Konni

Planet Commutateur mural industriel à 8 ports 10/100/1000T - Réseau facile à déployer et à étendre

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch non administrable
  • Interfaces: 8 x ports Gigabits
  • Backplane : 16 Gbps
  • Alimentation externe (transfo ou bornier) - non incluse
  • Consommation : 6w
  • Boitier industriel IP30
  • Montage mural ou rail DIN
  • Température de fonctionnement: -10°C à 60°C
  • Dimensions: 148 x 134 x 25 mm
  • Poids : 498 grs


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP