Konni - Planet Switch mural 8 ports Giga - WGS-810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605285247
Réf. Sonepar
04512528524
Réf. Fournisseur
WGS-810
Marque
Konni
Planet Switch industriel mural 8 ports Giga
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit
- Backplane : 16 Gbps
- DIP switch
- Standard
- VLAN
- Extend ( 10Mbps@250m)
- Alimentation externe 12 V (incluse)
- Consommation : 12 W max
- Boîtier : métal IP30
- Montage
- Mural
- Magnetique
- Rail-DIN
- Température de fonctionnement: -20°C à 60°C
- Dimensions: 148 x 25 x 134 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


