Konni - Planet Switch mural 8 ports Giga PoE at 120W - WGS-818HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605285063
Réf. Sonepar
04512528506
Réf. Fournisseur
WGS-818HP
Marque
Konni
Planet Commutateur industriel PoE+ Gigabit 8 ports 10/100/1000T mural - Réseau PoE facile à déployer et à étendre
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit PoE
- PoE:
- Norme: 802.3 af/at
- Budget: 120 W
- Backplane : 16 Gbps
- DIP switch
- Standard
- VLAN
- Extend ( 25W @ 10Mbps @ 250m)
- Alimentation externe 48-56V (incluse)
- Consommation : 137 W max
- Boîtier : métal IP30
- Montage
- Mural
- Magnetique
- Rail-DIN
- Température de fonctionnement: -20°C à 60°C
- Dimensions: 148 x 25 x 134 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


