Konni - Planet Switch mural L2 8 ports Giga - WGS-4215-8T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605281423
Réf. Sonepar
04512528142
Réf. Fournisseur
WGS-4215-8T
Marque
Konni
Planet Commutateur industriel mural 8 ports 10/100/1000T administrable (-40~75 degrés C) - Réseau facile à déployer et à étendre
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable L2
- Interfaces: 8 x ports Gigabit
- Fonctions niveau 2:
- Port mirroring
- VLAN
- Link aggregation
- Spanning Tree Protocol
- IGMP snooping v2/v3
- ACL
- QoS
- Backplane : 16 Gbps
- Alimentation
- Bornier
- Jack
- Attention: alimentation éléctrique 24-48V DC bornier non incluse
- Administration Web, Telnet, SNMP v3
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 148 x 25 x 134 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


