Konni - Planet Switch mural LCD L3 8 ports Giga 2xSFP - WGS-5225-8T2SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605283519
Réf. Sonepar
04512528351
Réf. Fournisseur
WGS-5225-8T2SV
Marque
Konni
Planet Switch industriel L2+ 8 ports 10/100/1000T + 2 ports 1G/2,5G SFP, montage mural, avec écran tactile LCD - Commutateur mural administrable avec commutation et sécurité avancées de niveau 2+/4
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit
- 2 x ports SFP 1G/2.5Gigabits Mini Gbic
- Backplane : 20 Gbps
- Fonctions:
- Port Mirroring
- VLAN
- Link Aggregation
- Spanning Tree Protocol
- IGMP Snooping
- MLD Snooping
- ACL
- QoS
- Ecran LCD tactile :
- Configuration adresse IP, VLAN et QoS
- Information ports SFP
- Diagnostics
- Maintenance, redémarrage, reset et enregistrement de la configuration
- Alimentation par bornier non fournie
- Consommation : 8.5 W
- Boîtier : métal
- Fixation mural / RailDIN
- Température de fonctionnement: -20°C à 70°C
- Dimensions: 180 x 25 x 140 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


