Konni - Planet Switch mural LCD L3 8 ports Giga PoE at 240W 2xSFP - WGS-5225-8P2SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605283243
Réf. Sonepar
04512528324
Réf. Fournisseur
WGS-5225-8P2SV
Marque
Konni
Planet Switch industriel L2+ 8 ports 10/100/1000T PoE 802.3at + 2 ports 1G/2,5G SFP, montage mural, avec écran tactile LCD - Commutateur PoE mural administrable avec commutation et sécurité avancées de niveau 2+/4
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit PoE
- 2 x ports SFP 1G/2.5Gigabits Mini Gbic
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 240 W
- Backplane : 20 Gbps
- Fonctions:
- Port Mirroring
- VLAN
- Link Aggregation
- Spanning Tree Protocol
- IGMP Snooping
- MLD Snooping
- ACL
- QoS
- Ecran LCD tactile :
- Configuration adresse IP, VLAN et QoS
- Management PoE avec informations de consommation
- Information ports SFP
- Diagnostics
- Maintenance, redémarrage, reset et enregistrement de la configuration
- Alimentation par bornier non fournie
- Consommation : 250 W
- Boîtier : métal
- Fixation mural / RailDIN
- Température de fonctionnement: -20°C à 70°C
- Dimensions: 180x 25 x 140 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


