Non retournable

Konni - Planet Tranciever indus. 100Base TX / FX SC 15Km -40/+75° - IFT-802TS15

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213687563

Réf. Sonepar

04512368756

Réf. Fournisseur

IFT-802TS15

Marque

Konni

Planet 10/100Base-TX à 100Base-FX Convertisseur de médias industriels avec la large température de fonctionnement - Extension de distance avec haute performance et communication réseau stable

Les Atouts de l'article:

Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse

Ce convertisseur industriel permet de convertir un signal réseau ethernet RJ45 10/100Mbits vers un signal fibre optique 100Base-FX. De plus , il fournit un haut niveau de protection contre les interférences électromagnétiques et les ondes électriques. Sa plage de température de fonctionnement importante permet à ce convertisseur d'être placé dans presque n'importe quel endroit.

Caractéristiques:

  • 1 port Ethernet RJ45 10/100Mbits
  • 1 port fibre 100Base-FX
  • Type de fibre: monomode avec connecteur SC
  • Distance max.: 15km
  • Alimentation redondante soit:
    • par bornier
    • par connecteur de type jack
  • Consommation: 3 Watts
  • Boîtier aluminium IP30
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 32x85x135mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP