Non retournable

Konni - Planet Transceiver Indus 2xRJ45 Giga PoE bt 180W 2xSFP - IGUP-2205AT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605284394

Réf. Sonepar

04512528439

Réf. Fournisseur

IGUP-2205AT

Marque

Konni

Planet Convertisseur de média industriel 2 ports SFP 100/1000X vers 2 ports PoE++ 802.3bt 10/100/1000T - Déploiement PoE flexible et convivial avec extension fibre Gigabit SFP

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Transceiver / Convertisseur de média
  • Interfaces:
    • 2 x ports Gigabit PoE 802.3bt
    • 2 x port SFP
  • Budget PoE : 180W
  • Alimentation par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 48/56V DC non incluse
  • Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 55 x 85 x 135 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP