fin de vie

Konni - PlanetInjecteur PoE 1 port Giga 802.3af 15.4W - POE-152

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • norme de transmission - Gigabit Ethernet

  • nombre de ports PoE - 2

  • mode de pose - indépendant

  • norme PoE - 802.3 af (PoE)

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213683787

Réf. Sonepar

04512368378

Réf. Fournisseur

POE-152

Marque

Konni

norme de transmission:

Gigabit Ethernet

nombre de ports PoE:

2

mode de pose:

indépendant

norme PoE:

802.3 af (PoE)

type de tension:

DC

tension d'entrée:

48...48 V

largeur:

73 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

55 mm

PlanetInjecteur PoE Gigabit IEEE 802.3af 15,4W 0/+50°C

Les Atouts de l'article:

Cet injecteur permet soit d',alimenter tout pé,riphé,rique ( Point d',accè,s Wifi, Camé,ra IP,etc...) via le câ,ble de donné,es RJ45, soit d',utiliser un ré,cepteur de la sé,rie POE152S pour alimenter un pé,riphé,rique standard.

 ,

 ,

Caracté,ristiques:

  • Injecteur PoE Planet compatible 802.3af (End-Span)
  • 1 ,port RJ45 10/100/1000Mbps
  • Puissance du signal injecté,: 48V - 15,4W
  • Distance jusqu',à, 100 mè,tres
  • Livré, en package retail
  • Alimentation externe