Konni - Shuttle Edge-PC Barebone Hautes Temp - pour intégration - SPCEL03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
887993007229
Réf. Sonepar
04512007229
Réf. Fournisseur
SPCEL03
Marque
Konni
Shuttle Livré sans stockage, ni mémoire - Equipé d'un processeur Intel Atom x6413E qui permet un fonctionnement en 24/7 sur une large gamme de température de -20°C à +60°C. Composants RAM et SSD industriels conseillés.
Les Atouts de l'article:
Format CoffretMini-PC DesktopRéf. BareboneSPCEL03Ecran nullPuissance AlimentationSans alimentation (via borner ou en accessoire)Dimensions (LxHxP)mm120 x 75 x 51Carte MèreShuttle SPCEL03ChipsetElkhart LakeProcesseurAtom x6413EMémoire1 slot DDR4 SO-DIMM - max. 32GoStockage-Optique-Slots d'extension PCI Express1 x M.2. 2230 (WiFi) / 1x M.2. 2280 (SATA)Contrôleurs de stockage-Raid-Contrôleur graphique intégré1 x HDMI (Intel HD Graphics)Contrôleur Réseau2 x 2,5GigabitInterface PS/2NonPorts externes2 x USB 3.2 / 1 x USB 2.0Contrôleur Audio-Ports en Façade1x COM RS232 , Connecteur DIOFonctionnalités SpécialesFixations VESA et DIN RAIL incluesPoids1KgGarantie d'origine3 ansType garantieEnlèvement les 2 premières années, retour Atelier
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Format CoffretMini-PC DesktopRéf. BareboneSPCEL03Ecran nullPuissance AlimentationSans alimentation (via borner ou en accessoire)Dimensions (LxHxP)mm120 x 75 x 51Carte MèreShuttle SPCEL03ChipsetElkhart LakeProcesseurAtom x6413EMémoire1 slot DDR4 SO-DIMM - max. 32GoStockage-Optique-Slots d'extension PCI Express1 x M.2. 2230 (WiFi) / 1x M.2. 2280 (SATA)Contrôleurs de stockage-Raid-Contrôleur graphique intégré1 x HDMI (Intel HD Graphics)Contrôleur Réseau2 x 2,5GigabitInterface PS/2NonPorts externes2 x USB 3.2 / 1 x USB 2.0Contrôleur Audio-Ports en Façade1x COM RS232 , Connecteur DIOFonctionnalités SpécialesFixations VESA et DIN RAIL incluesPoids1KgGarantie d'origine3 ansType garantieEnlèvement les 2 premières années, retour Atelier
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


