Konni - Shuttle Edge-PC indus Celeron J6412 8Go/120Go sans OS - SPCEL02XA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046047104291
Réf. Sonepar
04512710429
Réf. Fournisseur
SPCEL02XA
Marque
Konni
Shuttle Equipé d'un processeur Intel J6412 Quadcore, 8Go de RAM, 120Go SSD - livré sans OS, compatible Windows et Linux - DIO - Ce PC silencieux, robuste, ultra-compact, certifié pour un usage 24/7, et idéal pour les environnements industriels.
Les Atouts de l'article:
Format CoffretMini-PC DesktopRéf. BareboneSPCEL02Ecran nullPuissance AlimentationSans alimentation (via borner ou en accessoire)Dimensions (LxHxP)mm120 x 75 x 51Carte MèreShuttle SPCEL02ChipsetElkhart LakeProcesseurCeleron J6412Mémoire8 Go DDR4 SO-DIMM - max. 32GoStockage120 Go SSDOptique-Slots d'extension PCI Express1 x M.2. 2230 (WiFi) / 1x M.2. 2280 (SATA)Contrôleurs de stockage-Raid-Contrôleur graphique intégré1 x HDMI (Intel HD Graphics)Contrôleur Réseau2 x 2,5GigabitInterface PS/2NonPorts externes2 x USB 3.2 / 1 x USB 2.0Contrôleur Audio-Ports en Façade1x COM RS232 , Connecteur DIOFonctionnalités SpécialesFixations VESA et DIN RAIL incluesOSAucunPoids1KgGarantie d'origine3 ansType garantieEnlèvement les 2 premières années, retour Atelier
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Format CoffretMini-PC DesktopRéf. BareboneSPCEL02Ecran nullPuissance AlimentationSans alimentation (via borner ou en accessoire)Dimensions (LxHxP)mm120 x 75 x 51Carte MèreShuttle SPCEL02ChipsetElkhart LakeProcesseurCeleron J6412Mémoire8 Go DDR4 SO-DIMM - max. 32GoStockage120 Go SSDOptique-Slots d'extension PCI Express1 x M.2. 2230 (WiFi) / 1x M.2. 2280 (SATA)Contrôleurs de stockage-Raid-Contrôleur graphique intégré1 x HDMI (Intel HD Graphics)Contrôleur Réseau2 x 2,5GigabitInterface PS/2NonPorts externes2 x USB 3.2 / 1 x USB 2.0Contrôleur Audio-Ports en Façade1x COM RS232 , Connecteur DIOFonctionnalités SpécialesFixations VESA et DIN RAIL incluesOSAucunPoids1KgGarantie d'origine3 ansType garantieEnlèvement les 2 premières années, retour Atelier
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


