Konni - Teltonika Modem indus LTE Cat4 Lan Giga Modbus RMS - TRB140003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4779027312408
Réf. Sonepar
04512000664
Réf. Fournisseur
TRB140003000
Marque
Konni
Les Atouts de l'article:
Le Teltonika TRB140 est une passerelle industrielle compacte 4G LTE Cat 4, conçue pour connecter facilement des équipements via Ethernet à un réseau mobile, avec gestion avancée et surveillance à distance via RMS.
Caractéristiques clés du TRB140
4G LTE Cat 4 : jusqu'à 150 Mbps en téléchargement et 50 Mbps en upload.
Rétrocompatible avec 3G et 2G.
1 emplacement SIM (Mini SIM – 2FF).
Interfaces réseau
1 port Ethernet RJ-45 Gigabit (WAN/LAN configurable).
1 port micro-USB pour configuration, alimentation et gestion.
4 broches I/O via bornier (GPIO configurable).
Gestion à distance et sécurité
Système RutOS basé sur OpenWrt, interface WebUI/CLI, gestion via RMS.
Support VPN : OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, WireGuard, etc.
Sécurité avancée : firewall, VLAN, QoS, filtrage, protection DDoS.
Conception industrielle
Boîtier aluminium compact et robuste, montage mural ou sur rail DIN.
Température de fonctionnement de –40 °C à +75 °C.
Humidité : 10 % à 90 % sans condensation.
Alimentation
Entrée 9–30 V DC via bornier à vis.
Consommation typique < 2 W, max < 6 W.
Dimensions & poids
Dimensions : 74 × 25 × 64 mm.
Poids : ~130 g.
Contenu du pack
Passerelle TRB140.
Bloc d'alimentation 9 V.
Câble micro-USB.
Antenne LTE SMA.
Kit adaptateur SIM.
Guide de démarrage rapide.
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


