Konni - Teltonika Modem routeur industriel LTE 5G E-SIM - TRB5011A0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4779051849215
Réf. Sonepar
04512000668
Réf. Fournisseur
TRB5011A0000
Marque
Konni
Les Atouts de l'article:
Le TRB501 est une passerelle industrielle 5G compacte conçue pour assurer une connectivité très haut débit fiable pour les applications IoT et M2M.
Il intègre une eSIM en complément d'une Nano SIM, permettant une gestion souple des abonnements et des déploiements simplifiés, notamment en multi-sites.
Connectivité mobile 5G
Compatible 5G Sub-6 GHz avec bascule automatique en 4G LTE, le TRB501 garantit une continuité de service.
Adapté aux usages nécessitant des échanges de données rapides et une faible latence.
Port Ethernet 2.5 Gigabit
Le port RJ45 2.5 GbE permet d'exploiter pleinement les performances de la 5G.
Idéal pour connecter des équipements nécessitant un débit élevé.
Double SIM avec eSIM
- 1 × eSIM
- 1 × Nano SIM
Permet de changer d'opérateur à distance et de sécuriser la continuité de connexion.
Format industriel
Boîtier en aluminium conçu pour les environnements contraints.
Installation simple sur rail DIN.
Système RutOS
Basé sur Linux, RutOS propose des fonctions réseau professionnelles :
- VPN : WireGuard, OpenVPN, IPsec
- Pare-feu configurable
- Gestion à distance via RMS
Caractéristiques principales
- Réseau : 5G Sub-6 GHz / 4G LTE
- 1 × port RJ45 2.5 Gigabit
- 1 × eSIM (eUICC) + 1 × Nano SIM
- Système : RutOS (Linux)
- Alimentation : 9 à 30 V DC
- Boîtier aluminium
- Température de fonctionnement : -40 °C à +75 °C
- Montage rail DIN
- Gestion à distance RMS
Contenu du pack
• TRB501 Gateway
• Alimentation 9 W
• 4 × antennes mobiles orientables (SMA mâle)
• Câble Micro-USB (0,8 m)
• Câble Ethernet
• Kit adaptateur SIM
• Guide de démarrage rapide
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


