Konni - Teltonika Routeur 5G 2xSIM + Wifi 1Lan 1WAN Cat.12 - RUTM31000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000654
Réf. Fournisseur
RUTM31000000
Marque
Konni
Les Atouts de l'article:
Le Teltonika RUTM31 est un routeur industriel compact et robuste, conçu pour offrir une connectivité fiable dans des environnements exigeants.
Doté de fonctionnalités avancées telles que le Wi-Fi, le VPN et la gestion à distance via RMS, il est idéal pour les applications IoT, M2M et industrielles.
Caractéristiques clés du Teltonika RUTM31
Connectivité mobile polyvalente : Prise en charge des réseaux 3G jusqu'à 14,4 Mbps et 2G jusqu'à 236,8 Kbps, assurant une connexion stable dans diverses conditions.
Wi-Fi intégré : Compatible avec les normes IEEE 802.11b/g/n, fonctionnant en modes point d'accès (AP) et station (STA), permettant jusqu'à 50 connexions simultanées.
Sécurité Wi-Fi avancée : Prise en charge de WPA2-Enterprise avec PEAP, TLS, TTLS, AES-CCMP, TKIP, modes de chiffrement automatiques et séparation des clients.
Interfaces réseau : équipé d'un port Ethernet RJ45 10/100 Mbps pour la diffusion sur câble RJ45 et d'un port WAN pour une connexion à un modem ADSL ou un port LAN standard.
Fonctionnalités VPN : Prise en charge d'OpenVPN avec multiples clients et serveurs, assurant une communication sécurisée.
Entrées/sorties numériques : Dispose d'une entrée et d'une sortie numériques, facilitant l'intégration avec des dispositifs externes pour des scénarios d'automatisation.
Notifications d'événements : Capacité à envoyer des alertes via SMS, e-mail et RMS en cas d'événements spécifiques.
Alimentation flexible : Fonctionne avec une alimentation de 9 à 30 VDC, avec une consommation énergétique de 5W.
Conception industrielle : Boîtier en aluminium avec montage sur rail DIN, conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles avec une plage de température de -40 °C à 75 °C.
Système d'exploitation RutOS : Basé sur OpenWRT, offrant une interface utilisateur conviviale et des fonctionnalités avancées pour la gestion du réseau.
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


