Konni - Teltonika Routeur ind LTE Cat4 2 sims 1Wan 4Lan 100Mb Wifi n - RUT901000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4779051840823
Réf. Sonepar
04512000646
Réf. Fournisseur
RUT901000000
Marque
Konni
Teltonika Routeur ind LTE Cat4 2 sims 1Wan 4Lan 100Mb Wifi4 n - Le routeur cellulaire RUT901 reprend les fonctionnalités haut de gamme de ses prédécesseurs, les RUT950 et RUT951. Il garantit des performances élevées grâce à un basculement automatique
Les Atouts de l'article:
**Source: https://teltonika-networks.com/product/rut901/#ordering
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Mobile :
- Bande : 4G LTE Cat4 / 3G
- SIM : 2 x Mini SIM - 2FF
- APN : auto
- Bridge : direct connection
- Wifi :
- Norme: 802.11b/g/n
- Fréquence: 2.4 GHz
- Sécurité : WPA2
- Users : 100 connections
- Ethernet :
- 1 x RJ45 10/100Mbits WAN/LAN
- 3 x RJ45 10/100Mbits LAN
- Antennes
- 2 x SMA LTE
- 2x RP-SMA WiFi
- Hardware :
- Mediatec MIPS 24Kec - 580 Mhz
- 128 Mo DDR2
- RutOS (OpenWrt Linux OS)
- Management :
- Web UI
- SSH
- MQTT
- SNMP
- JSON
- RMS (remote management software)
- ...
- Fonctions:
- Routage
- Firewall
- DHCP
- QoS
- Load Balancing
- VLAN
- VPN
- ...
- Alimentation:
- Externe 9-30 V DC
- PoE propriétaire (non inclus)
- Consommation: 7 W
- Boitier: Aluminium IP30
- Montage
- Rail DIN (non inclus)
- Desktop
- Température de fonctionnemment : -40° à 75°C
- Dimensions 110 x 50 x 100 mm
Contenu du package: **
- Router RUT901
- Alimentation
- 2 x LTE antennas (swivel, SMA male)
- 2 x WiFi antennas (swivel, RP-SMA male)
- Ethernet cable (1.5 m)
- QSG (Quick Start Guide)
- Packaging box
**Source: https://teltonika-networks.com/product/rut901/#ordering
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


