Konni - Teltonika Routeur LTE 5G 2sims 1Wan 4Lan Giga Wi ac GNSS - RUTX50000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4779051840250
Réf. Sonepar
04512000662
Réf. Fournisseur
RUTX50000000
Marque
Konni
Les Atouts de l'article:
Le Teltonika RUTX50 est un routeur industriel 5G multi-réseau, conçu pour offrir des débits cellulaires très élevés, une connectivité robuste, une gestion distante via RMS, et une compatibilité avec de nombreux environnements exigeants.
Caractéristiques clés du RUTX50
Prise en charge 5G Sub-6 GHz, modes SA et NSA, jusqu'à ~ 3,3 Gbps en téléchargement (4×4 MIMO), envoi jusqu'à ~ 900/600 Mbps (2×2) selon version.
Rétrocompatibilité 4G LTE-Advanced Pro (Catégorie 20) avec ~ 2,0 Gbps en téléchargement et ~ 200 Mbps en upload.
Support des réseaux 3G également.
Dual-SIM (2 slots physiques), avec bascule/auto-failover selon conditions (signal, réseau, etc.).
Wi-Fi intégré
Wi-Fi 5 (802.11b/g/n/ac Wave 2), dual band, MU-MIMO, jusqu'à ~ 867 Mbps.
Jusqu'à ~ 150 utilisateurs simultanés.
Interfaces réseau & connectivité
5 ports RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps).
USB port (USB-A) pour périphériques externes.
GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS) pour géolocalisation, NMEA, etc.
Fonctionnalités logiciel / gestion à distance / sécurité
OS RutOS (basé sur OpenWRT) avec WebUI/CLI, gestion via RMS.
Protocoles de sécurité usuels, VPN, etc. (les détails exacts disponibles dans le datasheet).
Fonctions industrielles : Modbus, NTRIP, DLMS sont supportés via des paquets additionnels selon version/firmware.
Conception industrielle & environnement
Boîtier robuste, indice de protection IP30.
Température de fonctionnement : de -40 °C à +75 °C.
Humidité : 10 % à 90 % sans condensation.
Alimentation
Entrée 9-50 V DC, protection contre inversion de polarité et surtension.
PoE passif Mode B via port LAN1 (WAN1).
Consommation : en idle < ~4 W, en pleine charge max ~18 W.
Dimensions & poids
Dimensions : ~ 132 × 44,2 × 95,1 mm.
Poids : ~ 533 g.
Contenu du pack
Routeur RUTX50
Bloc d'alimentation (18 W)
Antennes mobiles (4 x antennes SMA)
Antennes WiFi (2 x antennes RP-SMA)
Antenne GNSS (adhésive)
Câble Ethernet, kit adaptateur SIM, guide de démarrage rapide / RMS Flyer
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


