Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Konni - Teltonika Switch indust 5 ports 100Mbits rail din IP30 - TSW010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4779051840274

Réf. Sonepar

04512184027

Réf. Fournisseur

TSW010

Marque

Konni

TeltonikaTSW010 de Teltonika est un switch Ethernet industriel non géré avec 5 ports 10/100 Mb, boîtier aluminium robuste, fonctionnement de -40 °C à 75 °C, alimentation 9-30 V et faible consommation (< 1 W). Simple, fiable et compact.

Les Atouts de l'article:

Le commutateur Ethernet TSW010 offre le moyen le plus abordable d'étendre la connectivité réseau à plusieurs périphériques Ethernet dans un milieu industriel.
Il est équipé de 5 ports Ethernet 10/100 Mbps garantissent une connectivité stable et fiable, suffisante pour la plupart des applications industrielles où un débit élevé n'est pas requis.
Ce modèle est non administrable.
0 configuration:
Aucune configuration nécessaire, brancher et utiliser...
Fond de pannier:
1Gbit/seconde
Montage :
Montage rail Din inclus et montage et mural optionnel.
Alimentation:
Connecteur industriel 2 broches
Tension: de 9 à 30V DCC
PoE Passif:
Possibilité d'alimenter le switch via le port Eth1 (non normé - PoE propriétaire)
Design Industriel:
Boîtier et panneaux en aluminium anodisé.
Indice de protection IP30
Conditions de fonctionnement:
Température: -40/+75°C
Humidité: 10 à 90% sans condensation