L'Ebenoid - D2L color LED 1200lm 4000K AV blanc - 077710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870777108
Réf. Sonepar
00057077710
Réf. Fournisseur
077710
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
efficacité lumineuse:
80 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
58 mm
diamètre externe:
225 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot LED compact pour un encombrement réduit. Zéro maintenance. Prêt à poser avec bornier rapide, chevilles multi-matériaux et visserie Torx. Conception monobloc tout polycarbonate. Neuf et rénovation.
Les Atouts de la gamme:
D2L : simple et compact. Idéal en rénovation, prédécoupe arrivée câble. Hublot fonctionnel ultra compact et antivandale. En polycarbonate pour une meilleure résistance aux chocs. en version ON/OFF ou HFA. Collerette noire, blanche ou grise anthracite
Idéal en rénovation: seulement 2 points de fixation et 2 prédécoupes pour l'arrivée du câble. Colerette noire, blanche ou grise anthracite (livrée avec le produit ou vendure séparément).












