Non retournable

L'Ebenoid - Interrupteur 2A bipolaire bifilaire blanc EAN - 330114

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Interrupteur 2A bipolaire bifilaire blanc EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bascule/rocker

  • couleur - blanc

  • tension nominale - 250 V

  • courant nominal - 2 A

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873301140

Réf. Sonepar

00057330114

Réf. Fournisseur

330114

Marque

L'Ebenoid

type de commande:

bascule/rocker

couleur:

blanc

tension nominale:

250 V

courant nominal:

2 A

pays de fabrication:

ITALIE

Interrupteur 2A bipolaire bifilaire blanc EAN, tension nominale:250 V, type de commande:bascule/rocker

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs fil souple. Bipolaire bifilaire 2 A - 250 V. Section du câble méplat admissible 2 x 0.75 mm². Finition blanc

Les Atouts de la gamme:

Idéales pour les petits équipements, luminaires, appareils portatifs, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, différents type d'interrupteur

Quelques mots du fabricant :

Interrupteurs Lebenoid : une commande simple et fiable pour toutes vos installations.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid