Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52000200

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 48

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773420739

Réf. Sonepar

00205003923

Réf. Fournisseur

52000200

Marque

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

48

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polystyrène

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Contre-écrou; PG 48; Taille de clé: 70mm; gris clair; Polystyrène; Sans halogène;

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT GMK PG 48 RAL 7035 LGY

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp