Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52005800

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 7 mm

  • épaisseur - 14 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - CR (néoprène)

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773434170

Réf. Sonepar

00205004179

Réf. Fournisseur

52005800

Marque

Lapp

diamètre intérieur:

7 mm

épaisseur:

14 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

convient à la dimension du filetage PG:

48

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Bague d’étanchéité pré-découpée; PG 48; Diamètre intérieur: 36.0mm40.0mm44.0mm47.0mm50.5mm; Caoutchouc chloroprène; noir

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT E PG 48 incised seal

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp