En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52010100

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - PG

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 21

  • type de connexion - autre

  • matériau - laiton

  • longueur - 16 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773426175

Réf. Sonepar

00205004305

Réf. Fournisseur

52010100

Marque

Lapp

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

PG

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

21

type de connexion:

autre

matériau:

laiton

longueur:

16 mm

traitement de la surface:

autre

Manchon de mise à la terre; Largeur libre: 15mm; Laiton

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT EH PG21/15 grounding sleeve

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp