Lapp - Accessoires SILVYN® - 55000921

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SILVYN®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - avec filetage

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 25

  • température d'utilisation - -40...100 °C

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773270983

Réf. Sonepar

00205327098

Réf. Fournisseur

55000921

Marque

Lapp

type de construction:

avec filetage

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

25

température d'utilisation:

-40...100 °C

Support de montage; Taille de filetage: M 25; Polypropylène

Les Atouts de l'article:

SILVYN BW-K-M 25x1,5 GY

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp