Lapp - Accessoires SILVYN® - 55000531

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - alésage débouchant

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - passivé

  • taille de fil (M..) - 16

  • température d'utilisation - -40...200 °C

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773272277

Réf. Sonepar

00205327227

Réf. Fournisseur

55000531

Marque

Lapp

type de construction:

alésage débouchant

matériau:

acier

traitement de la surface:

passivé

taille de fil (M..):

16

température d'utilisation:

-40...200 °C

Support de montage; Dimension nominale: 16; Acier

Les Atouts de l'article:

SILVYN BW-M 16

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp